Zelftappende schroef met cilinderkop, vorm F met sleuf
DIN 7971 staal galvanisch verzinkt, vorm F
SHR-CLK-DIN7971-F-(A2K)-3,5X9,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Vorm | F |
Nominale diameter (d1) | 3.5 mm |
Lengte (l1) | 9.5 mm |
Kopdiameter (dk) | 6.9 mm |
Kophoogte (k1) | 2.1 mm |
Interne aandrijving | Zaagsnede |
Breedte sleuf | 1 mm |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Koptype | Cilinderkop |
DIN | 7971 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | F |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)