Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende schroef

DIN 7500-1 st vrz df gepassiv platkop TX vorm PE

Art.-nr. 401656 12

EAN 4059608353762

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende schroef

Art.-nr. 401656 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 7500-1 staal verzinkt platkop TX-aandrijving dikke-laag gepassiveerd (VZD)

Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.



Overzicht van voordelen:



  • Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C

  • Thermisch bestendig tot 120 °C

  • Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M6

Lengte (l1)

12 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

4,6 mm

Koptype

Panhead

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Draadtype

Metrisch draad

Interne aandrijving

TX30

Normering

DIN 7500

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie