Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

DIN 7981 staal verzinkt panhead H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2K)-4,2X13

Art.-nr. 011542 13

EAN 4011231175616

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappende lenskopschroef, vorm C met verzonken kop H DIN 7981, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), vorm C, met punt

Art.-nr. 011542 13
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
  • Zelftappende schroeven behoren tot de draadvormende schroeven. Wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, vormen deze hun eigen binnendraad.

  • Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.

  • Vorm C = draad met punt

  • Vorm F = draad zonder punt

  • Vorm R = draad met afgeronde punt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Vorm

C

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

13 mm

Kopdiameter (dk)

8,2 mm

Kophoogte (k1)

3,05 mm

Interne aandrijving

H2

DIN

7981

Koptype

Panhead

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Normering

DIN 7981

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie