Zelftappend inzetstuk met snijsleuf
ZELFTAPPENDE-DRAADINZET-DSP-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het maken van zeer sterke schroefverbindingen en andere draadverbindingen in materialen met een lage sterkte, zoals gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.
- De inzetstukken worden eenvoudig in een voorgeboord of voorgegoten gat geschroefd
- Snijwerking door scherpe randen en onderbroken schroefdraden van de uitwendige schroefdraad
- Om het tappen en indraaien eenvoudiger te maken zijn de voorste schroefdraden afgeschuind uitgevoerd
- De snijsleuf houdt de draadinzetstukken verankerd, zelfs bij sterke trillingen of schudden van het werkstuk.
- Dikke chroom(VI)-vrije passivering voor een goede corrosiebescherming (corrosiebestendigheid bij zoutneveltest volgens DIN en ISO 9227-NSS (h): 72 uur witte roest/120 uur rode roest)
Datasheets(X)
- Toepassingen in de hele metaal- en kunststofverwerkende industrie
- Draadversteviging op gereedschappen met een lage schuifsterkte, bijv. gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.
- Voor het repareren van uitgescheurd schroefdraad
- Gebruikelijke toepassingen:
- Voor lichte metalen en metalen met een sterkte tot ca. 400 N/mm²
- Voor gietijzer met een hardheid tot ca. 220 HB
- Kunststof en met glasvezel versterkte kunststof
(Tests op het oorspronkelijke onderdeel worden aanbevolen, vooral bij randen.)
![]() | |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M6 |
Lengte (L) | 14 mm |
Buitendiameter x helling (D) | 10 x 1,5 mm |
Min./max. boorgatdiameter | 8,7-9,4 mm |