Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelftappend inzetstuk met snijsleuf

ZELFTAPPENDE-DRAADINZET-DSP-M10

Art.-nr. 0660301100

EAN 4062856402007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelftappend inzetstuk met snijsleuf

Art.-nr. 0660301100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bespaart tijd tijdens het repareren en verstevigen van schroefdraad
  • Voor het maken van zeer sterke schroefverbindingen en andere draadverbindingen in materialen met een lage sterkte, zoals gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.

  • De inzetstukken worden eenvoudig in een voorgeboord of voorgegoten gat geschroefd

  • Snijwerking door scherpe randen en onderbroken schroefdraden van de uitwendige schroefdraad

  • Om het tappen en indraaien eenvoudiger te maken zijn de voorste schroefdraden afgeschuind uitgevoerd

  • De snijsleuf houdt de draadinzetstukken verankerd, zelfs bij sterke trillingen of schudden van het werkstuk.

  • Dikke chroom(VI)-vrije passivering voor een goede corrosiebescherming (corrosiebestendigheid bij zoutneveltest volgens DIN en ISO 9227-NSS (h): 72 uur witte roest/120 uur rode roest)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Toepassingen in de hele metaal- en kunststofverwerkende industrie

  • Draadversteviging op gereedschappen met een lage schuifsterkte, bijv. gietijzer, aluminiumlegeringen, kunststoffen, hardhout, enz.

  • Voor het repareren van uitgescheurd schroefdraad

  • Gebruikelijke toepassingen:

- Voor lichte metalen en metalen met een sterkte tot ca. 400 N/mm²


- Voor gietijzer met een hardheid tot ca. 220 HB


- Kunststof en met glasvezel versterkte kunststof


(Tests op het oorspronkelijke onderdeel worden aanbevolen, vooral bij randen.)

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt dikkelaag gepassiveerd

Voldoet aan RoHS

Ja

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d)

M10

Lengte (L)

18 mm

Buitendiameter x helling (D)

14 x 1,5 mm

Min./max. boorgatdiameter

12,7-13,4 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie