Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfklevende smeltlaag

Zelfklevende geluiddempende pads
SMELTFOLIE ZELFKL.4 ST. 100X50 CM

Art.-nr. 0890100070

EAN 4053479403083

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende smeltlaag

Art.-nr. 0890100070
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
Voor reparatiewerkzaamheden, geluidsisolatie en geluiddemping op vloerpanelen
  • Beschermt het interieur van de auto tegen trillingsgeluiden en luchtgeluid

  • Na verwarming zeer goed vervormbaar

  • Te gebruiken op panelen met ernstige vervorming, reliëf of inkepingen

  • 1 verpakkingseenheid voor 4 panelen
Opmerking
  • Bewaartemperatuur: 15-25°C

  • Toegestane opslagperiode: 12 maanden

  • Vorstgevoelig, fragiel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Het zelfklevende isolatiepaneel heeft een geluiddempende werking en beperkt de overdracht van contactgeluid wanneer het wordt aangebracht op dunne panelen. Het wordt gebruikt in de bouw, bijvoorbeeld op gevelpanelen, aluminium vensterbanken, ventilatiekanalen, en in de machinebouw, bijvoorbeeld in de voertuig- en installatiebouw. Stel het product niet direct bloot aan de elementen.

Handleiding
  • Breng de zelfklevende smeltlaag aan op de bodem en verwarm de smeltlaag met een föhn

  • Verwijder stukje bij beetje de beschermfolie

Materiaal

Bitumen

Kleur

Black (basismateriaal)

Lengte x breedte x dikte

1000 x 500 x 2,8 mm

Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid

100 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-30 °C

Max. temperatuurbestendigheid

80 °C

Aantal stuks

4 st

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 15°C tot 25°C

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie