Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfklevende beschermfolie SK 80

Zelfklevende beschermfolie SK 80
AFDEFOL-ZK80-500MMX100M

Art.-nr. 0818800050

EAN 4050642882515

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende beschermfolie SK 80

Art.-nr. 0818800050
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
Voor het beschermen en afdekken van kwetsbare oppervlakken.

Schoon, snel en eenvoudig aanbrengen


  • Zelfklevend

  • Ondergrond wordt bij het aanbrengen niet bekrast of beschadigd

  • Eenvoudig verwijderen van de folie zonder lijmresten

  • Recyclebaar (milieuvriendelijke verwijdering)


Betrouwbare bescherming


In hoge mate bestand tegen chemische invloeden, mechanische beschadigingen en vocht.

Opmerking

De folies zijn niet bedoeld voor de langdurige bescherming van oppervlakken, dat wil zeggen, langer dan de gespecificeerde beschermduur. Ze zijn bedoeld voor gebruik binnen en buiten en moeten na afloop van de gespecificeerde gebruikstijd worden verwijderd. Folies zijn niet geschikt voor gebruik in grootschalige omvormprocessen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik, noch voor enigerlei schade die het gevolg is van onjuist gebruik. Wij adviseren om in alle gevallen voorbereidende proeven te nemen.



Folie nooit ruksgewijs lostrekken (lostrekhoek minder dan 90°). Kan niet worden gebruikt op koper en messing. Niet geschikt voor lasersnijtechniek. Bestand tegen UV-straling. Max. opslagperiode: 12 maanden.



Maximale gebruikstijd op het voorwerp: 6 weken.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Gladde tot licht gestructureerde metaaloppervlakken, PVC-profielen (bijv. raamkozijnen), gelakte oppervlakken (uitgehard), gepoedercoate metalen oppervlakken, aluminium hoogglans/geborsteld/geschuurd/geëloxeerd, spatschermbescherming (automotive), bescherming tijdens transport en montage, productbescherming, sjablonen, montagehulpen en nog veel meer.

Handleiding

De ondergrond moet vrij zijn van vet, olie, stof en oplosmiddelen. Verwerkingstemperatuur: >5°C.

Materiaal

PE - Polyethyleen

Lengte

100 m

Breedte

500 mm

Dikte

80 µm

Minimale verwerkingstemperatuur

5 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

60 °C

Kleur

Wit

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Foliemes met speciaal gecoat blad

FOLIEMES

x 5 st
Actieve ruitenreiniger

ACTIEF-RUITENREINIGER 500 ML

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afrolapparaat 1X voor beschermfolie voor voertuigen, met beschermkappen

DISPENSER TBV STOELHOEZEN LEEG