Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® PLUS
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL plus
EURASOL-(EURASOL-PLUS)-60MM
Art.-nr. 0992710060
EAN 4046778540740
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beproefd bestand tegen veroudering
- Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests
- Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie
Uitstekende aanvangs- en eindhechting
Snelle, gemakkelijke en veilige toepassing
Flexibel dragermateriaal
Past zich zeer goed aan doorvoeren aan
Gedeeld scheidingspapier
Zeer snel en comfortabel verlijmen van randen en hoeken
Oplosmiddelvrij
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht
- Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / DIN EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
- GEG
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat zich geen stilstaand water kan ophopen in vastgekleefde gedeelten.
- Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht
- Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / DIN EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
- GEG
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Geschikt voor gebruik binnen en buiten (bestand tegen UV-straling: 3 maanden)
- Duurzaam verlijmen van dakbeschermfolies, dampremmende folies en dampdoorlatende folies.
- Handig verlijmen van deze folies in hoeken en randen, bijvoorbeeld op hout (< 20% houtvochtgehalte), metaal, harde kunststof
EURASOL Plus is ideaal voor het verlijmen van Wütop dampremmende folie, Wütop dampafdichtende folie en Wütop dakbeschermfolie op PP-basis en is getest op deze folietypen. Daarom adviseren wij het gebruik van Wütop folie als u optimale resultaten wilt bereiken met het Würth luchtdichtsysteem.
EURASOL Plus in het midden vouwen en een helft van het afdekpapier enkele centimeters lostrekken. De tape vervolgens op één zijde van de hoek fixeren. Trek het afdekpapier naar achteren en druk de kleefband half over de gehele lengte zodat deze plakt. Daarna wordt de andere helft van het afdekpapier weggetrokken en de tape aangedrukt. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het tape met een mes afsnijden.
Materiaal drager | PE-folie met gaas |
Lijmbasis | Acrylaatdispersie |
Kleur | Wit |
Breedte | 60 mm |
Sleuven | 30/30 mm |
Lengte | 25 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 50 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
UV-bestendig | 3 maanden |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!