Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® P
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL P
EURASOL-P-KLEEFBAND-190MMX25M
Art.-nr. 0992810190
EAN 4046778540399
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beproefd bestand tegen veroudering
- Waarborgt permanent luchtdichte verlijmingen
- Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests
- Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie
Dragermateriaal van speciaal papier
- De tape kan gemakkelijk met de hand worden afgescheurd
- Optimaal geschikt voor milieuverantwoord bouwen
Oplosmiddelvrij
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
- Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht.
- Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Zorg ervoor dat zich geen stilstaand water kan ophopen in vastgekleefde gedeelten.
- Raadpleeg a.u.b. onze objectgerelateerde garantiebepalingen.
- Het product is alleen geschikt voor gebruik binnen.
- Certificering van de universiteit Kassel: bestand tegen thermische veroudering en tegen vocht.
- Bewijs van luchtdichte verbinding door het Fraunhofer Instituut für Bauphysik in Stuttgart in overeenstemming met DIN 18055 / EN 42 en DIN V 4108-7 / prEN 12114 (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Breedte 60/80 mm:
- Duurzaam verlijmen van dampremmende folies en dampdoorlatende folies
- Verlijming van overlappingen van deze folies en van aansluitingen en doorvoeren
- Luchtdichte stootverlijmingen van OSB-platen
Breedte 190 mm:
Luchtdicht verlijmen van inblaasopeningen en reparaties van beschadigingen in dampremmende folies en dampdichte folies.
EURASOL P op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Tijdens het verwijderen van het afdekpapier wordt de tape over de gehele lengte van de overlappende naad verlijmd door middel van aandrukken. A.u.b. voor voldoende aandrukkracht zorgen. Na afloop van het verlijmen wordt het kleefband eenvoudig met de hand weggetrokken.
Materiaal drager | Synthetisch papier |
Lijmbasis | Acrylaatdispersie |
Kleur | Wit (basismateriaal) |
Breedte | 190 mm |
Lengte | 25 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 50 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 100 °C |
Oplosmiddelvrij | Ja |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!