Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-190MMX25M

Art.-nr. 0992710161

EAN 4049557402901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

Art.-nr. 0992710161

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.

In zeer hoge mate bestand tegen UV-straling en verwering door speciale zwarte folie


  • Maximale bescherming tegen regen en wind, vooral bij verlijming buiten

  • Beschermt langdurig tegen bouwschade en energieverliezen in de isolatie

  • Verlijming kan buiten tot wel 12 maanden worden blootgesteld aan verwering


Bevat zeer sterke lijmfolie van hoge kwaliteit


  • Bijzonder sterke hechting op vele ondergronden

  • Maximale veiligheid bij Blower-Door-tests

  • Ook bij lage temperaturen tot -10°C een betrouwbare verlijming


Zeer flexibel dragermateriaal in dwarsrichting


Past zich uitstekend aan doorvoeren aan



Reparaties en naden zijn vrijwel onzichtbaar op zwarte folie



Oplosmiddelvrij



ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Eurasol Max is ideaal voor het verlijmen van WÜTOP dakbeschermfolie, WÜTOP dampremmende folie en WÜTOP dampdoorlatende folie en is getest op deze foliesoorten. Wij adviseren dan ook deze WÜTOP folies te gebruiken.

Toepassingsgebied

EMICODE EC1plus: Zeer lage emissies - het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Folieondergronden:


Blijvende kleefverbindingen van onderdak- en gevelfolies, dampremmende folies en dampdichte folies.



Plaatmaterialen als ondergrond:


In combinatie met Eurasol® voorstrijk of primerspray voor het luchtdicht afdichten van stootvoegen van multiplex, spaanplaat- of OSB-platen. Men dient tape te gebruiken met een minimale breedte van 100 mm Geschikt voor gebruik buiten* en binnen.

Handleiding

Eurasol Max op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Door het afdekpapier los te trekken wordt het kleefband over de gehele lengte door middel van aandrukken verlijmd. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het kleefband met een mes afsnijden. De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Let op dat er in het verlijmde gedeelte geen water mag blijven staan. Verlijmde tape niet langdurig aan spanning blootstellen.

Materiaal drager

PE-folie met gaas

Lijmbasis

Acrylaatdispersie

Kleur

Zwart

Breedte

190 mm

Sleuven

95/95 mm

Lengte

25 m

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 40 °C

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 100 °C

UV-bestendig

12 maanden

Oplosmiddelvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
Dak- en wandfolie WÜTOP® Trio

DAK-WANDFOLIE-TRIO-L50M-B1,5M-75M2

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 145 gr per m2 met een sd-waarde van 0,1 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.
x 75 m2