Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® DUS
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL DUS
EURASOL-DUS-TAPE-60MM X 25M
Art.-nr. 0992750050
EAN 4046778541006
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Vlieslaag beschermt tegen weersinvloeden
Bij uitstek geschikt voor gebruik buiten
Dampdoorlaatbaar membraandragermateriaal
Maximale bescherming tegen de vorming van condensatie
Uitstekende begin- en eindhechting
Garandeert een blijvend winddichte verkleving
Gelijke structuur en kleur als onderdakfolie
Reparaties en naden zijn nagenoeg onzichtbaar
ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
Eurasol® DUS is ideaal voor het verlijmen van Wütop® dakbeschermfolie en is getest op deze folies. Daarom adviseren wij het gebruik van Wütop® folies als u optimale resultaten wilt bereiken.
Raadpleeg a.u.b. onze objectgerelateerde garantiebepalingen.
ENeV (Duitse verordening betreffende energiebesparing)
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Duurzaam verkleven van onderdakfolies. Afdichten van overlappingen van folies en aansluitingen en doorvoeren. Bij uitstek geschikt voor gebruik buiten (8 weken bestand tegen UV-straling).
De ondergrond moet droog zijn en vrij zijn van vet, spanen en stof. Let op dat er in het verlijmde gedeelte geen water mag blijven staan. Verlijmde tape niet langdurig aan spanning blootstellen.
Eurasol DUS op de overlappingsnaad bevestigen door enkele centimeters van het afdekpapier te verwijderen. Tijdens het verwijderen van het afdekpapier wordt het kleefband over de gehele lengte van de overlappende naad verlijmd door middel van aandrukken. Zorg voor voldoende contactdruk. Na hechting het kleefband met een mes afsnijden.
Materiaal drager | Ademende onderlaag voor dakwerk |
Lijmbasis | Gemodificeerd acrylaat |
Breedte | 60 mm |
Lengte | 25 m |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 0 tot 50 °C |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | Unlimited / in gesloten originele verpakking bij + 5 °C tot + 23 °C en 50% tot 60% relatieve vochtigheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!