Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfklevende afdekfolie

Zelfklevend afdekvlies
AFDEKVLIES-ZELFHECHTEND-50M

Art.-nr. 0818050050

EAN 4058794086348

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklevende afdekfolie

Art.-nr. 0818050050

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Wit beschermdoel voor visueel hoogwaardige afdekwerkzaamheden
  • Absorberende, witte fleece, nuttige kant met hoge slijtvastheid

  • Gemakkelijk te snijden of te knippen

  • Uitermate scheurbestendig
Opmerking

Het zelfklevende afdekvlies is niet geschikt voor pas gelegde bedekkingen. Het ademt niet en kan vlekken veroorzaken. Het zelfklevende afdekvlies kan van de meeste oppervlakken helemaal, zonder restanten achter te laten, worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat het gemak waarmee het afdekvlies kan worden verwijderd mede afhankelijk is van het type ondergrond en de omgevingsomstandigheden.

Toepassingsgebied

Wij geven dit advies op basis van onze eigen tests en ervaringen. Op basis van de vele toepassingsmogelijkheden, ondergronden en milieu-invloeden kunnen wij echter geen algemene garantie geven. Bij twijfel adviseren we voorafgaand te testen. Zie technische datasheet voor meer informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Tijdelijke bescherming van diverse vloer- en trapbedekkingen. Het zelfklevende afdekvlies wordt gebruikt wanneer er behoefte is om apparatuur op de bouwplaats snel op te zetten zonder een gevaarlijk struikelgevaar te veroorzaken. Vloerbedekkingen zoals parket, laminaat, keramiek, tegels of zelfs houten trappen kunnen bijzonder goed worden beschermd door het absorberende vlies.

Handleiding

Plaatsen met de folie naar beneden gericht!


Snijd de verpakking open langs de snijlijnen en verwijder het product. Rol het zelfklevende afdekvlies uit over het te beschermen oppervlak en snijd het afdekvlies op maat.

Materiaal

Polyester/propyleen

Rolbreedte

1 m

Rollengte

50 m

Basisgewicht per m2

135 g

Aantal rollen per pallet

25 st

Productgewicht (per stuk)

138,400 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
2C veiligheidsmes met automatische volledige mesterugtrekking en een bimetalen mes

MES-VEILIGHEID-M.MES-L170MM

x 1 st
Universeel 2-delig tapijtmes

MES-TAPIJT-VERSTELBAAR-M.MES-L170MM

Met drie stopposities en een volledig intrekbaar bimetalen mes.