Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfklemmende VDE-tule Gemaakt van isolerend massief kunststof

Zelfklemmende isolerende dop
ZELFKLEMMENDE STEEKHULS-VDE-10MM

Art.-nr. 0771200005

EAN 4065746472272

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfklemmende VDE-tule Gemaakt van isolerend massief kunststof

Art.-nr. 0771200005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor bescherming tegen contact met spanningvoerende geleiders, bij uitstek voor de elektromobiliteitssector
  • Vermindert het risico op kortsluiting door kale aderuiteinden
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Rood

Buitendiameter

16 mm

Max. diameter

10 mm

Min. diameter

5 mm

Lengte

80 mm

Materiaal

Polyvinylchloride - PVC zacht

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie