Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zelfborgende moer, moer en ring assortiment 1700 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

ISO 4032/7040/7089 staal 8/200 HV verzinkt Sysko
ASS-MR/RNG-ISO4032/7040/7089-SYSKO-1700X

Art.-nr. 5964031702

EAN 4056807705286

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zelfborgende moer, moer en ring assortiment 1700 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Art.-nr. 5964031702
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
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, staal of 200 HV voor onderlegringen, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Productgewicht (per stuk)

6000,000 g

Aantal stuks in assortiment of set

1700 st

Inclusief Zelfborgende moer, moer en ring assortiment 1700 stuks in systeemkoffer 4.4.1.:
50 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Omschrijving:
8.4 mm; M10
Hoeveelheid: 50 x
200 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
4.7 mm; M5
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
5.2 mm; M6
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zeskantmoer ISO 4032, staal 6/8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
6.8 mm; M8
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Omschrijving:
10.5 mm
Hoeveelheid: 100 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Omschrijving:
5.3 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Omschrijving:
6.4 mm
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Omschrijving:
8.4 mm
Hoeveelheid: 100 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
200 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW8-(A2K)-M5

Omschrijving:
6.80 mm
Hoeveelheid: 200 x
200 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW10-(A2K)-M6

Omschrijving:
8 mm
Hoeveelheid: 200 x
100 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW13-(A2K)-M8

Omschrijving:
9.5 mm
Hoeveelheid: 100 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
50 x
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW16-(A2K)-M10

Omschrijving:
11.90 mm
Hoeveelheid: 50 x