Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen zonder afdekking
Vlaksteekzekeringhouder zonder afdekking
STEEKZEKERINGHOUDER-ATO-ZON.KAPJE-MAX30A
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | ATO |
Maximale stroomsterkte | 30 A |
Kabeldoorsnede | 3.3 mm² |
Kabellengte | 100 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V0 |
Kabelkleur | Oranje |