Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

Vlaksteekzekeringhouder
ZEKERINGHOUDER-ABZW-MICRO2-MAX10A

Art.-nr. 0555970003

EAN 4058794042245

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zekeringhouder Voor vlaksteekzekeringen

Art.-nr. 0555970003

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor aansluiting van extra verbruikers

Uitbreidingselement voor installeren van een extra zekering voor aansluiting van een extra verbruiker in een bestaande zekeringinsteekplaats



Insteken - klaar


  • Geen schade aan bestaande bedrading

  • Lage montagehoogte, past in vrijwel elke zekeringkast


Optimale bescherming


Bescherming van aangesloten verbruiker via extra zekering

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Maximale stroomsterkte

10 A

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Inbouwhoogte

16 mm

Kabeldoorsnede

1,5 mm²

Kabellengte

130 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-BRUIN-5A

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
x 10 st
Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-L.BRUIN-7,5A

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
x 10 st
Vlaksteekzekering MICRO 2 Silver

STEEKZEKERING-MICRO2-ZILVER-ROOD-10A

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie
x 10 st