Zekeringenbox, set
Zekeringenblok
Art.-nr. 096381 081
EAN 4065233046207
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Er kunnen verscheidene circuits worden aangesloten
- Individuele zekeringsbeveiliging van de circuits
- Maximale ingangsspanning tot 36 V
- Bevat alle materialen die nodig zijn voor aansluiting
- Beschrijfbare zekeringvelden
- LED-lampje voor snelle functiecontrole
- Maximaal 30 A per circuit
Datasheets(X)
Aantal stuks | 30 st |
Lengte | 90 mm |
Breedte | 90 mm |
Hoogte | 35 mm |
Productgewicht (per stuk) | 0,620 kg |
Max. ingangsspanning | 32 V |
Max. ingangsstroom | 100 A |
Max. uitgangsstroom | 30 A |