Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zeefhuls WIT-SH WIT-SH voor ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesystemen

ANK-(WIT-SH)-KST-12X50

Art.-nr. 090344 121

EAN 4048539418978

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeefhuls WIT-SH WIT-SH voor ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiesystemen

Art.-nr. 090344 121

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

WIT-SH metselwerk en zeefhuls

Metselwerk enkele bevestiging (systeem met zeefhuls WIT-SH):


  • ALLROUNDER injectiemortel WIT-VM 250, ankerstang WIT-AS, huls met binnendraad WIT-IG

  • Nodig voor verankering in metselwerk met holle steen en gasbeton (alleen WIT-SH 18x95)

  • De ankerstangen (WIT-AS) of hulzen met binnendraad (WIT-IG) zullen tijdens de montage centraal in de zeefhuls worden gehouden

  • De weerhaken van de zeefhuls verhinderen dat de zeefhuls of ankerstang (korte maten) eruit vallen tijdens de montage — montage boven het hoofd

Europese technische goedkeuring ETA-13/1040: Enkele bevestiging plus metselwerk met volle en holle baksteen, gasbeton


(ALLROUNDER WIT-VM 250 injectiemortel, ankerstang WIT-AS, huls met binnendraad WIT-IG)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

12 mm

Lengte

50 mm

Materiaal

Kunststof

Nominale boordiameter (d 0)

12 mm

Boorgatdiepte (h 0)

55 mm

Effectieve verankeringsdiepte (h ef)

50 mm

Passend voor ankerstang

WIT-AS M6/50, WIT-AS M8/50

Vereiste injectiemortel

WIT-VM 250

Goedkeuring

ETA-13/1040

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie