Zebra® toplaag-verfpistool DP 21 RP
Toplaag-verfpistool, DP 21
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Het toplaag-verfpistool kan in veel toepassingen worden gebruikt
waar strenge eisen gelden met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlak, de werksnelheid en de kosteneffectiviteit
- Nieuw ontwikkeld mondstukconcept voor nog hogere kleurnauwkeurigheid en uniforme verftoepassing
- Bredere, soepeler spuitnevel voor sneller werken
- Perfect voor het aanbrengen van grondlagen en doorzichtige lakken
- Nog betere oppervlaktekwaliteit voor een onberispelijke lakafwerking
- Zeer fijne materiaalverstuiving met minder mist
- Materiaaloverdrachtssnelheid ≥ 65%
- Perfecte ergonomie voor moeiteloos werken
Bijv. geoptimaliseerd zwaartepunt, lagere trekkracht, elke handgreep zit stevig op zijn plaats: gemakkelijk te hanteren
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Gebruik voor alle in water oplosbare en oplosmiddelhoudende coatingsystemen
- Coatings voor auto's/bedrijfswagens, industriële coatings, meubelwerk/timmerwerk
Inhoud | 600 ml |
Productgewicht (per stuk) | 820.000 g |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof/metaal |
Min. werkdruk | 2 bar |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Bedrijfsdruk | 2.5 bar |
Luchtverbruik | 295 l/min |
Voorwaarde luchtverbruik | bij 3 bar |
Minimale sproeiafstand | 21 cm |
Maximale sproeiafstand | 17 cm |
Datasheets(X)