Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zachtsoldeervervanging in 2 componenten

2C vervanging van soldeertin High Performance
2C ALUVIAAL TINVERVANGER HP 195ML

Art.-nr. 0892610195

EAN 4068362038327

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zachtsoldeervervanging in 2 componenten

Art.-nr. 0892610195
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
Zeer sterke 2C-carrosserieplamuur op basis van epoxyhars, geschikt voor koude toepassingen als loodvrij alternatief voor hardsolderen met tin.

Alternatief voor hardsolderen


Geen open vuur nodig



Tijdbesparend


Geen demontage van airbags, plastic onderdelen, textiel, tank etc.



Geen schade aan gelakte oppervlakken, afdichting van holten en afdichting van naden


  • Goede hechting aan aluminium, ijzer en staal

  • Overschilderbaar

  • Schuren met weinig stofvorming

  • Optimale buigsterkte

  • Bestand tegen benzine, diesel en verdunde zuren

  • Krimpt niet

  • Loodvrij
Opmerking

Aanbevolen verwerkingstemperatuur 15 - 30 °C. Geschikt voor gebruik met alle in de handel verkrijgbare kitpistolen van 310 ml (mechanisch/elektrisch/perslucht). Vanwege de hoge viscositeit, raden we het gebruik van accukitpistolen of persluchtpistolen aan.

Toepassingsgebied

Voor werkzaamheden aan metalen oppervlakken aan carrosserieën, met name voor het modelleren en bijwerken van reparatieplaatsen.

Handleiding

Reinig en schuur het te behandelen gebied grondig. Verwijder alle oude, niet uitgeharde laklagen en primer. Druk vóór gebruik op de cartridge totdat beide onderdelen gelijkmatig worden uitgestoten. Bevestig vervolgens de menger en gooi de eerste 3 cm van de rups weg. Een materiaal dat in de juiste verhouding wordt gemengd heeft een uniforme grijze kleur, en is romig en glanzend. Breng nu de harshoudende zachtsoldeervervanging in 2 componenten aan en verdeel deze naar buiten met een spatel, te beginnen vanuit het beschadigde gebied. Klaar om te worden geschuurd - met minimale stofontwikkeling - 2,5 uur bij 23 °C (of ongeveer 20 minuten bij 45 °C).

Inhoud

195 ml

Gewicht inhoud

265 g

Voorwaarde VOC-concentratie

0 - Niet van toepassing

Chemische basis

Epoxy

Kleur

Grijsbruin, metallic

Toevoeging verharder

33 %

Dichtheid

1,37 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Max. pottijd

25 min

Min. pottijd

3 min

Voorwaarde pottijd

bij 23 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 23 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Minimale verwerkingstemperatuur

15 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

120 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

0 %

Max. VOC-concentratie

0 %

Houdbaarheid vanaf productie

18 maanden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Statische mengbuis

TB-MENGBUIS-POWERBOND

Voor Powerbond carrosseriekit
x 15 st
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-2X2,0AH

Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie