Zachtsoldeer Loodgehalte volgens EN ISO 9453
Loodhoudende zachtsoldeer
SOLDEERTIN IN STAVEN 40% 1KG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaalomschrijving | S-Pb60Sn40 |
Minimale smelttemperatuur | 183 °C |
Maximale smelttemperatuur | 235 °C |
Vorm | Driehoekige staaf |
Samenstelling soldeeraandeel (gewicht in %) van Sn | 40 % |
Loodvrij | Nee |
ISO | 9453 |
Gewicht inhoud | 1 kg |