Zachte was
Zachte was
RETOUCHWAS-ZACHT-PIJNBOOM-NATUURKERN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ruime keuze aan kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleurtonen.
- Kleuren kunnen worden gemengd voor een betere kleurafstemming op oppervlakken
- Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden
- Voordelige en eenvoudige reparatie in plaats van vervanging of dure nieuwe behandeling van het hele oppervlak
- Geschikt voor gebruik binnen.
- De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen.
- Merk op dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren. Daarom moeten er altijd verschillende waskleuren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het retoucheerwerk niet opvalt.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.
Met de kunststof schaaf (art.nr. 089030530) wat was verwijderen en het beschadigde gebied behandelen. Eventueel overtollige was met de kunststof schaaf verwijderen. De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Het gebied ten slotte met blanke lak afdichten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
Kleur | Grenen, natuurlijke kern |
Minimale druppelpunt | 74 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN 51801 |
Minimale verwerkingstijd | 2 min |
Maximale verwerkingstijd | 3 min |
Verwekingspunt | 66 °C |
Voorwaarde verwekingspunt | conform ISO 2207 |
Minimaal vlampunt | 80 °C |
Wateroplosbaar | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie | 4 jaren |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij kamertemperatuur |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!