Zachte was
Zachte was
RETOUCHWAS-ZACHT-EIKEN-DUNKEL
Art.-nr. 0890403215
EAN 4052712349706
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Chemische basis | Wax |
Kleur | Eiken, donker |
Minimale druppelpunt | 74 °C |
Voorwaarde druppelpunt | conform DIN 51801 |
Minimale verwerkingstijd | 2 min |
Maximale verwerkingstijd | 3 min |
Verwekingspunt | 66 °C |
Voorwaarde verwekingspunt | conform ISO 2207 |
Minimaal vlampunt | 80 °C |
Wateroplosbaar | Nee |
Houdbaarheid vanaf productie | 4 jaren |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | bij kamertemperatuur |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!