Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zachte was

Zachte was
RETOUCHWAS-ZACHT-BRUIN

Art.-nr. 0890403216

EAN 4052712349744

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zachte was

Art.-nr. 0890403216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
  • Ruime keuze aan kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleurtonen.

  • Kleuren kunnen worden gemengd voor een betere kleurafstemming op oppervlakken

  • Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden

  • Voordelige en eenvoudige reparatie in plaats van vervanging of dure nieuwe behandeling van het hele oppervlak
Opmerking
  • Geschikt voor gebruik binnen.

  • De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen.

  • Merk op dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren. Daarom moeten er altijd verschillende waskleuren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het retoucheerwerk niet opvalt.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.

Handleiding

Met de kunststof schaaf (art.nr. 089030530) wat was verwijderen en het beschadigde gebied behandelen. Eventueel overtollige was met de kunststof schaaf verwijderen. De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Het gebied ten slotte met blanke lak afdichten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Wax

Kleur

Bruin

Minimale druppelpunt

74 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN 51801

Minimale verwerkingstijd

2 min

Maximale verwerkingstijd

3 min

Verwekingspunt

66 °C

Voorwaarde verwekingspunt

conform ISO 2207

Minimaal vlampunt

80 °C

Wateroplosbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

4 jaren

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststofschaaf

TB-KUNSTSTOF-VULLER-SCHAAF

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.
x 2 st
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie