Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Zachte was

Zachte was
RETOUCHWAS-ZACHT-BLAUWGRIJS

Art.-nr. 0890403229
EAN 4052712351662
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast.
  • Ruime keuze aan kleuren voor een groot aantal verschillende houtkleurtonen.

  • Kleuren kunnen worden gemengd voor een betere kleurafstemming op oppervlakken

  • Snel en gemakkelijk vullen van kleine krassen, scheuren en open naden

  • Voordelige en eenvoudige reparatie in plaats van vervanging of dure nieuwe behandeling van het hele oppervlak
Opmerking
  • Geschikt voor gebruik binnen.

  • De bij elke assortimentsverpakking geleverde gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgen.

  • Merk op dat hout een natuurlijke kleur heeft die afhangt van vele verschillende factoren. Daarom moeten er altijd verschillende waskleuren worden gebruikt om ervoor te zorgen dat het retoucheerwerk niet opvalt.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.

Handleiding

Met de kunststof schaaf (art.nr. 089030530) wat was verwijderen en het beschadigde gebied behandelen. Eventueel overtollige was met de kunststof schaaf verwijderen. De houtnerf met retoucheermaterialen overtekenen en het poriënpatroon herstellen. Het gebied ten slotte met blanke lak afdichten. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.

Chemische basis

Wax

Kleur

BlauwGrijs RAL 7031

Dichtheid

0.001 g/l

Minimale druppelpunt

74 °C

Voorwaarde druppelpunt

conform DIN 51801

Minimale verwerkingstijd

2 min

Maximale verwerkingstijd

3 min

Verwekingspunt

66 °C

Voorwaarde verwekingspunt

conform ISO 2207

Minimaal vlampunt

80 °C

Wateroplosbaar

Nee

Houdbaarheid vanaf productie

4 jaren

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij kamertemperatuur

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststofschaaf

TB-KUNSTSTOF-VULLER-SCHAAF

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.
x 2 st