Zachte blindklinknagel, platkop
Blindklinknagel grote platbolkop alu/staal verz.
Art.-nr. 0937048204
EAN 4056807446295
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 14,0 mm |
Kophoogte (k1) | 1,6 mm |
Min./max. klembereik | 10,0-14,0 mm |
Materiaal huls | Aluminium |
Materiaal opspandoorn | Staal |
Oppervlak huls | Blank |
Oppervlak doorn | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Boorgatdiameter | 5,4 mm |
Afschuifbreukbelasting | 1610 N |
Trekbreukbelasting | 1870 N |
Nominale diameter x lengte (Ø d x l) | 4,8 x 20 mm |
Koptype | Grote bolkop |