Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Y-snoeren van siliconen, plat contact

Siliconen Y-snoer met plat contact

Art.-nr. 0715531030

EAN 4052703561599

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Y-snoeren van siliconen, plat contact

Art.-nr. 0715531030
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
Connector en contactdoos kunnen apart worden aangesloten, zodat de functie parallel kan worden getest in een aangesloten kabel. Erg handig voor het testen van sensoren.
  • Lengte: ca. 250 mm

  • Nominale spanning <50 V
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

1,2 x 0,5 mm

Lengte

250 mm

Aansluitbusdiameter

4 mm

Maximale nominale spanning

50 V AC/DC

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie