Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Xtreme Power XP5 LED-lamp

Xtreme Power XP5 LED-lamp
ZAKLAMP-BATT-XP5-LED-1000LUMEN

Art.-nr. 0827806005

EAN 4056807793863

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Xtreme Power XP5 LED-lamp

Art.-nr. 0827806005
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
Oplaadbaar, dimbaar en scherpstelling

Xtreme Power-accu (LiFePo4)


  • Meer laadcycli (≥ 5.000)

  • Lage zelfontlading


6 lichtprogramma's


Laag vermogen, vermogen, knipperen, SOS, stroboscoop, positie



Multifunctionele schakelaar (comfortschakelaar)


Snelle, eenvoudige bediening van afzonderlijke lichtprogramma's



Met één hand te schuiven focusmechanisme


Comfortabel en veel praktischer dan het standaard draaimechanisme



Noodverlichtingsfunctie bij stroomuitval



Energiebeheersysteem


  • Oplaadindicator - Aan-/uitschakelaar geeft de huidige laadstatus van de batterij aan (rood = opladen/groen = opgeladen)

  • Batterij-indicator - Aan-/uitschakelaar geeft de huidige laadstatus van de batterij aan (groen = 100-20% / geel = ≤ 20% / rood = ≤ 5%)
  • gedurende 3 seconden


Transportvergrendeling


Voorkomt onbedoelde activering van de lamp



Hardvergulde contacten


Optimale bescherming tegen corrosie

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Lamp: Geschikt voor gebruik binnen en buiten

  • Power pack: Gebruik binnenshuis (gesloten, droge kamers)

Min./max. lichtstroom

100 / 1000 lm

Lichtbereik min./max.

150 / 450 m

Min./max. brandtijd

8-60 h

Laadtijd

2,5 h

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 54

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Accu/Batterijtype

Li-FePO4

Nominale spanning

6,4 V DC

Accu-/batterij capaciteit

5000 mAh

Min./max. laadspanning

100-240 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Minimale/maximale lengte

290-300 mm

Materiaal

Aluminium

Type stekker

C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
12 V/24 V voertuigadapter voor oplaadbare Xtreme Power XP3/XP4/XP5 ledlampen

12/24V-OPLADER-ZAKLAMP-BATT-(F.0827806)
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie