XXL-reinigingshandschoen Fuzzy
XXL-reinigingshandschoen Wuschel
REINIGINGSHANDSCHOEN GROEN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Groot reinigingsoppervlak voor snel reinigen
Franjes van microvezels
- Het reinigingsoppervlak is 25 keer groter dan dat van conventionele microvezeldoekjes
- Zachte, diep reinigende werking
- Reiniging zonder vegen
Ideaal voor mensen met allergieën, omdat stof niet wordt opgewaaid
Lange standtijd dankzij hoogwaardige afwerking
Handschoen is gemakkelijk schoon te maken
- Handwasbaar
- Kan ook in de wasmachine tot 60° worden gewassen (in een waszakje en zonder wasverzachter)
Was de handschoen met de hand om hem schoon te maken. Kan ook in de wasmachine tot 60° (in een waszakje).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor behoedzaam schoonmaken van alle oppervlakken, bijv. in de automotive-, caravan- en botenbranche, maar ook in het huishouden. Grondig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. holten in velgen) en reinigen van ruwe en gladde oppervlakken is mogelijk dankzij de ca. 2,5 cm lange "microvezelfranjes" die het hele oppervlak van de handschoen bedekken. Bovendien laat de XXL "Fuzzy" handschoen geen strepen achter. Omdat er tijdens het gebruik geen stof opdwarrelt (stof wordt in de handschoen ingesloten), kan de handschoen ook worden gebruikt door mensen met allergieën.
Er is geen schoonmaakmiddel nodig om met de handschoen te reinigen. Voor optimale resultaten hoeft u de handschoen alleen maar nat te maken met water. Ten gevolge van de positief geladen franjes van microvezel trekt de handschoen negatief geladen stofdeeltjes aan, net als een magneet. Bij zware verontreiniging kan de reinigende werking worden geïntensiveerd door tevens gebruik te maken van een Würth reinigingsmiddel.
Materiaal | Chenille-microvezel |
Kleur | Lichtgroen |
Lengte x breedte | 23 x 18 cm |
Lengte franjes | 2.5 cm |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
VELGEN-INTENSIEFREINIGER 1 L
VELGEN-INTENSIEFREINIGER 5 L