Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Würth brandwerend schuim

Brandwerend schuim, FP
1K-BRANDWEREND-SCHUIM-750ML

Art.-nr. 0893303410

EAN 4065746405119

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Würth brandwerend schuim

Art.-nr. 0893303410

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 12 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Brandwerend schuim voor een brandveilige afdichting van lineaire voegen

Brandwerende 1-component-montageschuim:


  • Brandwerendheidsklasse tot EI 180

  • Voegbreedte tot 30 mm

  • Dicht af tegen vuur en verbrandingsgassen

  • Geschikt voor PUR-pistolen

  • Uitstekende hechting op de meeste bouwmaterialen

  • Kan worden gebruikt op bouwmaterialen zoals beton, metselwerk, kleisteen, Leca, mortelmaterialen, enz.

  • Uitstekende geluidsisolatie
Opmerking

De brandwerende voegafdichtingen moeten voldoen aan de eisen in ETA 21/0517 en de montage-instructies van Würth. Het uitgeharde schuim moet tegen UV-straling worden beschermd door een laag plamuur, siliconen of verf.

ETA-21/0517

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Afdichting van verticale en horizontale voegen in massieve wanden (dikte boven 150 mm) volgens ETA-21/0517.

Handleiding

Lees vóór gebruik het veiligheidsblad. De ondergrond moet schoon zijn en vrij zijn van vet en stof. Bevochtig het oppervlak met water. Houd bij het aanbrengen van het schuim de bus met het ventiel omlaag. Voor sneller en gelijkmatig uitharden, bevochtig opnieuw met water.

Inhoud

750 ml

Chemische basis

Polyurethaan

Dichtheid

1,2 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

0 - Niet van toepassing

Kleur

Lichtrood

Verpakking

Spuitbus

Max. voegbreedte

30 mm

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

30 °C

Verwerkingsvoorwaarde

0 - Niet van toepassing

Minimale verwerkingstemperatuur ondergronds

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur ondergronds

30 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur ondergrondse

10 tot 30 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur

10 tot 30 °C

Min./max. verwerkingstemperatuur voor blik

10 tot 30 °C

Minimale verwerkingstemperatuur voor blik

10 °C

Maximale verwerkingstemperatuur voor blik

30 °C

Min. huidvormingstijd

10 min

Voorwaarde huidvormingstijd

0 - Niet van toepassing

Opbrengst (volume) ca.

35 l

Voorwaarde opbrengst

Vrijgeschuimd

Opbrengst (volume) ca./voorwaarden

35 l / Vrijgeschuimd

Siliconenvrij

0 - Niet van toepassing

Adhesie

Goed

Brandklasse

B-s1, d0 - van lage ontvlambaarheid

Voorwaarde brandklasse

conform DIN EN 13501-1

Brandwerendheidsklasse

0 - Niet van toepassing

UV-bestendig

Nee

Geur

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

droge ruimte, 5 °C tot 30 °C

Gewicht inhoud

800 g

Productgewicht (per stuk)

950,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie