Wringijzer
Wringijzer, verstelbaar
WRINGIJZER, VERSTELBAAR, 180MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden aangedreven met gereedschap met een aansluitvierkant volgens DIN 10 of ISO/R 237
Vanaf maat 4 voorzien van een tweedelig veiligheidsmechanisme dat voorkomt dat het wringijzer onbedoeld open gaat
Datasheets(X)
Maat | 1 |
Lengte | 180 mm |
Geschikt voor | Draadtap M1 - M10, vierkant 2,1 - 5,5 mm |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
DIN | 1814 |