Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

Wringijzer, DIN 1814 Performance, instelbaar
WRINGIJZER-DIN1814-PERFORM.-GR3-(M5-20)

Art.-nr. 0657800300

EAN 4061975320780

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wringijzer DIN 1814 Performance, instelbaar

Art.-nr. 0657800300
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
Krachtig wringijzer voor het monteren van gereedschappen met vierkante schacht volgens DIN 10 met hernieuwd ontworpen versterkte behuizing en geribde handgrepen voor zeer hoge belastingen.

Hoogste nauwkeurigheid


Nauwkeurig geërodeerde, geharde klembekken met ingebouwde geleidegroef. Als gevolg van het eroderende proces worden er slechts minimale radii gecreëerd in de binnen- en buitenhoeken. De beweegbare bekken zijn met een splitpen aan de handgreep bevestigd. Dankzij dit innovatieve bevestigingstype wordt het losraken van schroefdraadverbindingen voorkomen



Comfortabele bediening


Handgrepen met een fijne kruiskarteling garanderen werk, zelfs bij veel vervuiling. Bij gebruik in krappe ruimtes kan een handgreep eenvoudig worden losgeschroefd



Veilig werken zelfs bij hoge krachten


Zeer hoge belastbaarheid in vergelijking met standaardmodellen



Duurzame productie


Handgrepen met zwarte coating van staal en wringijzer met poedercoating

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Verstelbaar wringijzer voor het monteren van handgereedschap met vierkante schacht volgens DIN 10, zoals handtappen, ruimers of schroevenuitdraaiers.

HandleidingLet bij het vastklemmen van handtappen op het volgende:


De beweegbare kaak van het wringijzer wordt losgemaakt door de handgreep te draaien. Nu wordt de vierkante schacht van de handtap in de resulterende opening geplaatst. Door de handgreep opnieuw te draaien wordt de handtap tussen de kaken geklemd en daar bevestigd. Het vastgeklemde gereedschap kan worden gebruikt voor het handmatig snijden van schroefdraad.


Hiervoor wordt een kerngat voorgeboord in het werkstuk. Nu is de boor voorzien van een geschikt koelmiddel/smeermiddel en verticaal geplaatst. Dankzij de twee handgrepen kan een grotere kracht worden uitgeoefend en kan er eenvoudiger worden gesneden. Bij het handmatig snijden van schroefdraad is het belangrijk dat de boor regelmatig wordt teruggedraaid om de gemaakte spanen te breken.

Maat

3

Lengte

380 mm

Geschikt voor

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

DIN

1814

Min./max. draadsnijoppervlak, metrisch

5-20 mm

Geschikt voor min./max. binnenvierkantmaat

4,9-12 mm

Min. draadsnijgebied Whitworth pijpdraad BSP (G-draad), Imperial

1/8-1/2 in

Min./max. draadsnijgebied Whitworth (W-draad), Imperial

7/32-3/4 in

Min./max. snijbereik ruimer

6,5-15 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie