Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Workshop trolley WE XXL equipped

Workshop trolley WE XXL equipped
SERVANTE D’ATELIER ÉQUIPÉE WE XXL 320PCS

Art. N° 0988010136
EAN 4061338058183

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Sturdy, spacious workshop trolley with numerous practical details. In system dimension 8.12, suitable for foam and tray inserts and system boxes from the ORSY System World. Choose 8 from 37 suitable system ranges.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Workshop trolley WE XXL equipped comprenant:
1 x
Marteau de mécanicien avec manche en plastique

CRSPHAM-1500G-PLASHAFT

Description: Manche de marteau à 3 composants robuste pour une utilisation dans les conditions les plus difficiles
Quantité: 1 x
1 x
Clé à molette réglable

CLE A MOLETTE-(SW0-53)

Description:
18 in
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
Quantité: 1 x
1 x
Multimètre numérique MM 600 TRMS

MULTIMETRE DIGITAL MM600 TRMS

Description: Multimètre numérique moderne avec mesure de la valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.
Quantité: 1 x
1 x
Servante datelier du système WE, XXL

SERVANTE DATELIER XXL WOODPLATE

Description:
Rouge signalisation RAL 3020; 1200 x 510 x 1030 mm
Servante d'atelier très spacieuse pour utilisation professionnelle dans les ateliers. Dans les dimensions du système 8.12, convient aux alvéoles en mousse et aux inserts, ainsi qu'aux boîtes de rangement du système.
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, clé mixte 10 pièces

ALVEOL CLE MIXTE POWERD 10PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 4.4.1, clé mixte 11 pièces

ALVEOLE CLES MIXTES 11PCS 4.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole système 8.4.1, clé mixte 36 pièces

ALVEOLE MIXTE CLES 36PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, tournevis 21 pièces

ALVEOLE TOURNEVIS MIXTE 21PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, pinces à circlip 25 pièces

ALVEOL ASSOR PINC+CIRC 25 PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole doutils 8.4.1, outil de frappe, mixte 19 pièces

ALVEOL ASSOR OUTIL AUTO 19PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, clé mixte 27 pièces

ALVEOL ASSORT CLE MIXTE 27PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, douilles 1/4 + 1/2 pouce 108 pièces

ALVEO CLIQ+DOUIL1/4+1/2 108PCS 8.4.1

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Alvéole équipée de tournevis, clés et extracteurs de vis 8.4.1 35 pièces

ALVEOLE MIXTE AUTO 35PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment système 8.4.1, outil de frappe et limes 24 pièces

ALVEOLE MIX FRAPPE LIMES 24PCS 8.4.1.

ZEBRA
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques