Work station light for mounting frame
Work station light for mounting frame
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Geanodiseerd |
Lengte | 1150 mm |
Nominale spanning | 230 V |
Soort aansluiting | Geaarde stekker |
Kabellengte | 3 m |
Lamptype | 28 watt LED |
Breedte | 75 mm |
Diepte | 62 mm |
Gewicht | 5 kg |