Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Art.-nr. 0827820160

EAN 4065746603058

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Work lamp and emergency power lamp EX SLE 16 LED

Art.-nr. 0827820160
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
Lichtstroom

180 lm

Lampenoverzicht

170 m

Lamptype hoofdlamp

LED

Brandtijd hoofdverlichting

5 h

Lamptype controlelamp

LED

Brandtijd controlelamp

75 h

Laadtijd

15 h

IP-beschermingsklasse, lamp

IP 64

IP beschermingstype laadapparaat

IP 20

Uitgangsspanning

4 V

Accu-/batterij capaciteit

3,5 Ah

Accu/Batterijtype

Pb-gel

Beschermklasse

0 - Niet van toepassing

Beschermingsklasse lamp

Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning

Beschermingsklasse laadapparaat

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Laadspanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Min./max. laadspanning auto

12-24 V DC

Min./max. bedrijfstemperatuur

-20 tot 40 °C

Min./max. oplaadtemperatuur

5 tot 30 °C

Lengte x breedte x hoogte

103 x 72 x 246 mm

Type stekker

C

Reserveonderdelen voor dit product:
Laadstation voor EX SLE 15/SLE 15 werklamp en noodstroomlamp

LAADSTATION-(HSW-0827820110/160)

Voor wandmontage
x 1 st
Oplaadbare accu voor SLE 15, EX SLE 15 en 16 werklampen en noodstroomlampen

ACCU-(HSW-0827820110/160)-4V-3,5AH