Woodslide
Glijmiddel voor hout
GLIJMIDDEL-HOUT -5 L
Art.-nr. 0893070
EAN 4045989321179
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Neutraliseert hars
Verkleving en verontreiniging met spanen of zaagsel wordt voorkomen.
Reinigend effect
Reinigt stelwielen, handspindels en maataanslagen
Voorkomt corrosie
- Ideaal voor gebruik op blanke machinetafels
- Verdringt vocht
- Vrij van siliconen en was
Wood-Slide mag niet direct op het werkstukoppervlak worden aangebracht. Bij gelakte delen is het noodzakelijk eerst te testen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Te gebruiken op alle houtbewerkingsmachines als glijlaag en voor het neutraliseren van hars.
Spuit het product met de pompnevelspuit op het te behandelen oppervlak.
Inhoud | 5 l |
Verpakking | Kan |
Kleur | Transparant |
Houdbaarheid vanaf productie | 24 maanden |
Dichtheid | 0,794 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Siliconenvrij | Ja |
Vrij van was | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!