Wisser VIKAN
Wisser VIKAN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Kleur | Wit |
Materiaal | Polypropyleen, schuimrubber |
Lengte | 500 mm |
Breedte | 70 mm |
Hoogte | 115 mm |
Productgewicht (per stuk) | 283.000 g |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -20 tot 80 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!