Wisselgarn. m. vierk. clips, zonder klinkopening
Wisselgarn. m. vierk. clips, zonder klinkopening
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Afstand (handvat-slot) | 72 mm |
Perforatie | PC |
Geschikt voor | Toegangsdeuren van appartement |
Brandveiligheid getest | Nee |
Magazijntechnologie | Met kunststof lager |
Materiaal greep / rozet of schild | Zinkspuitgietwerk |
Glansniveau | Mat |
Oppervlakte | Verchroomd |
Geschikt voor min./max. deurdikte (TS) | 38-42 mm |
DIN-richting | DIN R/L |
Milieuproductdeclaratie | Nee |
Montagesoort | Om te schroeven |
Knopdiameter | 45 mm |
Vorm rozet / schild | Langschild vierkant |
Gatafstand | 190 mm |
Plaatbreedte | 42 mm |
Plaatlengte | 234 mm |
Labeldikte | 6,5 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!