Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wireless keyboard CFT3000

Wireless keyboard CFT3000

Art.-nr. 0688580200

EAN 4062856847204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wireless keyboard CFT3000

Art.-nr. 0688580200
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
Maximum operating convenience: simply enter an individually created numerical code
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte

Geschikt voor

Openslaande deuren

Montagesoort

Opbouwmontage, Om te schroeven

Materiaal deksel

Kunststof

Materiaal behuizing

Kunststof

Kleur van de afdekking

Zilver

DIN-richting

DIN R/L

Max. aantal gebruikers

32 st

Soort dataoverdracht

Eigen draadloze verbinding

Frequentie

868 MHz

Min./max. omgevingstemperatuur

-10 tot 55 °C

Beschermklasse IP

IP 54

Aantal batterijen

4 st

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon LR6

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen