Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wireless door lock drive CFA3100

DRLOKDRIV-CFA3100-SILVER

Art.-nr. 0688580010

EAN 4062856847266

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wireless door lock drive CFA3100

Art.-nr. 0688580010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maximum operating comfort for a door, as it can be locked and unlocked via app, finger scan or keypad
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Privéruimte, Objectgebied

Geschikt voor

Huisdeuren, Toegangsdeuren van appartement, Zijportieren, Kantoordeur, Serviceruimten

Montagesoort

Klemmen, Montage met kleefstof of schroeven

Materiaal behuizing

Kunststof

Materiaal sleutel

0 - Niet van toepassing

Kleur van de afdekking

Zilver

Oppervlak sleutel

0 - Niet van toepassing

DIN-richting

DIN R/L

Max. aantal gebruikers

28 st

Regelsysteem

Smartphone, Handzender CFF3100, Draadloos toetsenbord CFT3100, Draadloze vingerscanner CFS3100, WLAN-brug, App

Soort dataoverdracht

Bluetooth-technologie

Frequentie

2,4 GHz

Min./max. omgevingstemperatuur

0 tot 40 °C

Beschermklasse IP

IP 20

Batterij-aanduiding

1,5 V Mignon LR6

Aantal batterijen

4 st

EG-conformiteitsverklaring (CE)

Ja

Milieuproductdeclaratie

0 - Niet van toepassing

EN-Norm

0 - Niet van toepassing

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Alkaline batterijen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Krachtige batterijen voor toepassingen met een hoog energieverbruik
De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

- Prijzen met een groene ster zijn vastgelegde conditieprijzen voor u - Prijzen met een paarse ster zijn tijdelijke, speciale promoties - Indien er geen ster bij staat is het de standaard prijs. - Indien u iets aan uw prijsinstellingen wilt wijzigen ga naar My account > Prijsinstellingen
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie