Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wire loom PA6-MOD cable protection system

TUBE-PA6/MOD-BLACK-NW12-AD15,7MM

Art.-nr. 0771993027

EAN 4061975505965

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wire loom PA6-MOD cable protection system

Art.-nr. 0771993027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Modified PA6
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Zwart

Nominale breedte

12 mm

Buitendiameter

15,7 mm

Binnendiameter

12 mm

Uitvoering

Fijn profiel F

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Min./max. temperatuurinzetbereik

-45 tot 120 °C

Materiaal

PA 6/MOD

Hallogeenvrij

Ja

UV-bestendig

Gemiddeld tot goed

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie