Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Art. N° 5465260658

EAN 4065746777391

Prix affichés aux clients après connexion
Wire cup brush with carbide bristles LONGLIFE

Art. N° 5465260658
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
Ideal for flexible brushing work on steel, stainless steel, aluminium, cast materials and wood
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

65 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

1,2 mm

Matière du fil

Fils polyamide avec grains abrasifs en carbure de silicium

Grain

K80

Design

Ondulé

Agressivité

Middle

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

12000 1/min

Norme EN

1083-2