Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wire cup brush steel wire SPEED

Wire cup brush steel wire SPEED

Art. N° 5465200655

EAN 4065746781961

Prix affichés aux clients après connexion
Wire cup brush steel wire SPEED

Art. N° 5465200655
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
Ideal for machining large steel and cast surfaces. For heavy and aggressive brushing work and very fast material removal.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

65 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,5 mm

Nombre de tresses

30 PCS

Matière du fil

Acier

Design

Tressé

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

12500 1/min

Norme EN

1083-2