Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465220657

EAN 4065746781954

Prix affichés aux clients après connexion
Wire cup brush stainless steel wire HEAVY DUTY

Art. N° 5465220657
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
Ideal for heavy machining on large stainless steel and aluminium surfaces. For aggressive brushing work. Especially ideal for machining corners and edges.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre (D)

65 mm

Longueur utile de fil (H)

20 mm

Type d'emmanchement (d)

M14

Diamètre de câble

0,5 mm

Nombre de tresses

18 PCS

Matière du fil

Acier inoxydable

Design

Noué droite/gauche, Lisse

Agressivité

Hard

Adapté à la meuleuse (système de point)

4 sur 4 points

Vitesse de rotation max.

12500 1/min

Norme EN

1083-2