Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wing screw 1.4404 polished, hygiene area

SCR-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M10X20

Art.-nr. 5099761020

EAN 4062856351008

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wing screw 1.4404 polished, hygiene area

Art.-nr. 5099761020
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
For the easy, dead space-free sealing of quick release joints without the need for tools
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A4, 1.4404

Materiaal schroefdraad

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Glansgepolijst Ra < 0,8 µm

Voldoet aan RoHS

Ja

Toepassingsgebied

Voor hygiënische eisen

Soort aandrijving

Handmatig

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M10

Vleugellengte (l1)

40 mm

Vleugelbreedte (b1)

10 mm

Vleugelhoogte (h1)

40 mm

Lengte (l2)

20 mm

Schroefdraadlengte (lg)

19 mm

Schachtdiameter (d2)

22,3 mm

Schachthoogte (h2)

10 mm

Radius (r1)

0.75

Productgewicht (per stuk)

12,500 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 70 EPDM 253815 - wit

DICHTRING-HYG-1.4404-EPDM-WIT-M10

Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte
x 1 st
Hygiënische USIT®-afdichting en platte onderlegring 75 Fluoroprene® XP 45 - blauw

DICHTRING-HYG-1.4404-FLUOROPRENE-BLW-M10

Met elastomeer rups voor afdichting van schroefverbindingen zonder loze ruimte