Wing nut 1.4404 polished, hygiene area
NUT-WNGHNDL-HYG-1.4404-POL-M10
Art.-nr. 5099760010
EAN 4062856350858
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4, 1.4404 |
Materiaal moer | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Glansgepolijst Ra < 0,8 µm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Toepassingsgebied | Voor hygiënische eisen |
Soort aandrijving | Handmatig |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Vleugellengte (l1) | 40 mm |
Vleugelbreedte (b1) | 10 mm |
Vleugelhoogte (h1) | 40 mm |
Schachtdiameter (d2) | 22,3 mm |
Schachthoogte (h2) | 10 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 11 mm |
Radius (r1) | 0.75 |
Productgewicht (per stuk) | 118,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!