Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Windschoorbandspanner

Montagebandspanners
NASPANNER-WINDVERBAND

Art.-nr. 0681070005

EAN 4099618049187

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Windschoorbandspanner

Art.-nr. 0681070005

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor gelijkmatig spannen van meerdere parallelle windschoorbanden
  • Later opnieuw aandraaien is op elk moment mogelijk

  • Met schroeven M4 x 20 mm, sluitringen en moeren

  • Staal, blauw galvanisch verzinkt (A2K)

  • Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013

Goedkeuring aangevraagd

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Spannen van windschoorbanden

Lengte

170 mm

Breedte

42 mm

Gatdiameter

5 mm

Gewicht

811 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische ringsteeksleutel met POWERDRIV®

RINGSTEEKSLEUTEL-SW7

Korte uitvoering, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit