Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Window material processing set, 27 pieces

Window material processing set, 27 pieces
PAQUET FENÊTRES

Art. N° 0988019012

EAN 4066782482188

Prix affichés aux clients après connexion
Window material processing set, 27 pieces

Art. N° 0988019012
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
Window material processing set, 27 pieces comprenant:
1 x
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

SSB-MET-40PCS-MULTIBLADE-150X(1,75-3,0)

Description:
Longueur: 150 mm 40 PCS
La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap acier M3–M12 14 pcs

ASSORT. TARAUD HSCO NEOTAP-BLEU-14 PCS

Description: Composé de forêts métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Quantité: 1 x
25 x
Disque de coupe Speed pour lacier inoxydable

DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 125X1,0X22

Description:
125 mm; Épaisseur: 1.0 mm; 125 x 1,0 mm
Très bonne puissance de découpe et longue durée de vie
Quantité: 25 x