Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Art. N° 0890023871

EAN 4062856948239

Prix affichés aux clients après connexion
Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Art. N° 0890023871
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
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

600 ml

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Noir

Température de mise en œuvre min./max

-10 jusqu'à 35 °C

Temps de remise en service (avec airbag)

1 h

Temps de remise en service (sans airbag)

0,5 h

Durée de stockage après production

12 Mois

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces comprenant:
1 x
Colle pour pare-brise monocomposant Ultimate

WNDWADH-ULTIMATE-POUCH-600ML

Description: Colle pour pare-brise monocomposant de haute qualité pour tous types de véhicules, pouvant être utilisée en toutes saisons
Quantité: 1 x
1 x
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

PRIMER VOOR RUITENLIJM VARIOPRIM

Description:
20 ml
Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange
Quantité: 1 x
1 x
Tampon pour primaire Pour linstallation de fenêtres

TAMPON DAPPLICATION PRIMAIRE PB

Quantité: 1 x
1 x
Buse dapplication pour vitre standard Pour les cartouches en métal 300 ml + 310 ml (pas fin)

TUBE DAPPLICATION DE DISQUE

Description: Avec guide
Quantité: 1 x
1 x
Adaptateurs avec pas fin

BUSES DE RECHANGE, ADAPTATEUR

Description: Adaptateur pour boudins avec raccord fileté pour buses de rechange à pas fin
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pack pistolet 24:1 à 600 ml

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Pistolet mastics-colles manuel robuste 24:1 jusqu'à 600 ml pour adhésifs et produits d'étanchéité très visqueux. Peut être converti pour les cartouches
x 1 pcs
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

PISTOLET MASTICS AKP18-600 SANS BAT.

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère