Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces
RUITENLIJM-ULTIMATE-SET-600ML-7ST

Art.-nr. 0890023871

EAN 4062856948239

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces

Art.-nr. 0890023871
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
High-quality 1-component window adhesive for all types of vehicles that can be used in almost any season
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inhoud

600 ml

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Chemische basis

Polyurethaan

Kleur

Zwart

Min./max. verwerkingstemperatuur

-10 tot 35 °C

Wegrijtijd (met airbag)

1 h

Wegrijtijd zonder airbag

0,5 h

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Inclusief Window adhesive Ultimate 600 set 7 pieces:
1 x
1-component ruitenlijm Ultimate

RUITENLIJM-ULTIMATE-WORST-600ML

Omschrijving: Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in elk seizoen kan worden gebruikt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Varioprimer Safe + Easy

VARIOPRIMER SAFE - EASY 20 ML

Omschrijving:
20 ml
Multifunctioneel voorbehandelingsmiddel voor alle gangbare oppervlakken op het gebied van vervangende beglazing
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Primerkwast Voor ruitverlijming

RUITENREP-PENSEEL-PRIMER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Standaard-ruitverlijmingsmondstuk Voor metalen patronen van 300 ml + 310 ml (fijne draad)

RUITENREP-MONDSTUK-KOKER-12STK

Omschrijving: Met geleiderpen
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Adapters met fijne schroefdraad

TB-RESERVESPROEIERS-ADAPTER

Omschrijving: Adapter voor worsten met schroefdraadvaansluiting voor vervangende mondstukken met fijne schroefdraad
Hoeveelheid: 1 x
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
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Manual pouch gun 24:1

MANCLKGGUN-SAUS-24:1-600ML

Robust manual sausage pack applicator gun 24:1 up to 600 ml for highly viscous adhesives and sealants. Can be converted for cartridges
x 1 st
Accu kitpistool AKP 18-600

ACCU-KITPISTOOL-AKP 18-600-DOOS

Krachtig accu kitpistool met automatische ontkoppeling van de duwstang